PD65Wチャージャー

PD65Wチャージャー 多摩電子

GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
低発熱と小型・軽量化を実現。
最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。
大容量のポータブル電源の充電にも最適。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。
3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。
持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。
海外でも使えるAC100V-240V対応

トラスコ品番595-3009 ブラック ポート数3 内容量1パック(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07422558 TAP148UC2K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする