ケアファッション
800342婦人大きめボタンのびのびストレッチパジャマ
介護の現場で重宝する伸縮性が高く着やすい着せやすいパジャマ
仕様
大きめボタン・ななめボタンホール・後ろ身頃長め・手口足口ゴム入り・ウエスト調節ゴム付き・名前記入欄付き
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
女性用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
パープル
ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07428709
800342-05
ピンク
3L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428718
800342-06
ピンク
4L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428727
800342-15
パープル
3L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428736
800342-16
パープル
4L
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
07428831
800342-04
ピンク
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428840
800342-01
ピンク
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428849
800342-02
ピンク
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428858
800342-03
ピンク
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428867
800342-14
パープル
S
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428876
800342-11
パープル
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428885
800342-12
パープル
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
07428901
800342-13
パープル
LL
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください