日本モレックス(molex)
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
大電流端子とダブル圧着オプション
適合
手動圧着工具:63811-1000、63819-1100
トラスコ品番
339-8194
適合電線
(AWG)14161820
適合コネクタ
1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ
被覆外径(mm)
1.65~4.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07423635
1190-(P901)L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください