やわらかゴムポール

やわらかゴムポール カーボーイ やわらかゴムポール カーボーイ やわらかゴムポール カーボーイ やわらかゴムポール カーボーイ やわらかゴムポール カーボーイ

非常に柔らかい材質でできたポールです。
万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます。
先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます。

用途
進入禁止表示用。
人、車両の誘導具用。
トラスコ品番355-3466 材質NBR(発泡ゴム)、FRP 幅(mm)250 ブラック、イエロー 高さ(mm)880 ポール径(Φmm)60 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07444450 GP-03A
4,600
4,098
4,508 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする