GLUTTON OVEN GLOVE(グラットンオーブングローブ)

GLUTTON OVEN GLOVE(グラットンオーブングローブ) ダルトン GLUTTON OVEN GLOVE(グラットンオーブングローブ) ダルトン

アツアツのお料理も、安心して取り出せる、持ち運べる、へっちゃらさが滲み出ている信頼感抜群のオーブングローブ。
そのカジュアルなビジュアルからは想像できない実力派アイテムです。
アウトドアで映えるカラーも見逃せません。

用途鍋つかみ、日常使いやアウトドアでも 材質綿100%、クロロプレンゴム ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×175×30 耐熱温度(℃)約180 耐冷温度(℃)約-20 内容量1個
注意
※本製品は台所、厨房用品です。調理用途以外にはご使用にならないで下さい。
※短時間でご使用下さい。長時間熱いものにふれていると熱が伝わってくる恐れがあります。熱いものの取扱いには十分ご注意の上、ご使用下さい。
※本製品の耐熱温度は約180度、耐冷温度は約-20度です。安全の為使用可能範囲内でご使用下さい。
※本製品は耐火繊維(不燃性)ではございませんので火に近づけたり、火の側に置いたりしないで下さい。
※熱い蒸気には触れぬようご注意下さい。蒸気が繊維の中を通りやけどの危険があります。
※ゴム素材の特性上、経年劣化による破れや亀裂が発生する場合がございます。ご使用の前に表面に異常が無いか必ずご確認下さい。
※破れ・ホツレが見られた場合にはご使用をおやめ下さい。
※表面が水でぬれていたり、油で汚れていると滑ることがあります。清潔にし、乾いた状態でご使用下さい。
※使い始めは素材特有の匂いがありますが、ご使用には差し支えありません。
※洗濯機をご使用の際は必ずネットに入れ、弱水流での洗濯をお勧めします。
※塩素系漂白剤、柔軟剤、乾燥機、つけ置き洗い、アイロンのご使用はお止め下さい。
※洗濯後は風通しの良いところで十分乾燥させて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07458276 A515-543BL
オープン
850
935 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする