ALUMINUM DOUBLE HOOK(アルミニウムダブルフック)
加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。
用途タオル掛けや小物掛けなどに
付属品取付用ビス×4
材質アルミニウム
タイプDOUBLE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×30×45
内容量1個
注意
※材質の特性上、表面加工やサイズに個体差があります。※表面のムラは研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。
※ネジは必ずしっかりと固定してください。
※定期的にネジに緩みがないかご確認ください。
※本製品にぶら下がったり、体重をかけないでください。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないでください。腐食、劣化の原因となります。