ALUMINUM SINGLE HOOK(アルミニウムシングルフック)

ALUMINUM SINGLE HOOK(アルミニウムシングルフック) - ダルトンALUMINUM SINGLE HOOK(アルミニウムシングルフック) - ダルトンALUMINUM SINGLE HOOK(アルミニウムシングルフック) - ダルトン

加工や細部のシェイプにこだわったアルミハードウェアシリーズ。
どこか鉄道や船舶、公共施設で使われていたような工業的なデザインです。
素材の重厚感を残しつつもシンプルで機能性のあるフォルムは、清潔で整然とした印象を与え、空間に洗練された美しさをもたらします。
細部から溢れ出す確かなこだわりが、日々の暮らしをより豊かに。

用途タオル掛けや小物掛けなどに付属品取付用ビス×4材質アルミニウムタイプSINGLE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×30×45内容量1個
注意
※材質の特性上、表面加工やサイズに個体差があります。
※表面のムラは研磨時に発生するものです。予めご了承ください。
※本製品を設置する際には、設置場所にご注意ください。
※ネジは必ずしっかりと固定してください。
※定期的にネジに緩みがないかご確認ください。
※本製品にぶら下がったり、体重をかけないでください。
※本製品を長時間濡れたまま放置しないでください。腐食、劣化の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07456858Y-0533
オープン
680
748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする