スマートLEDガーデンフェンス

スマートLEDガーデンフェンス アルファ[販促] スマートLEDガーデンフェンス アルファ[販促] スマートLEDガーデンフェンス アルファ[販促] スマートLEDガーデンフェンス アルファ[販促]

リモコンorアプリで操作可能!多彩な光り方で目を引く、LEDライト内臓のガーデンフェンス!10枚のフェンス型パネルをつなげて使用します。繋げ方次第で真っ直ぐにもコーナーにも、放射状にもできます。

仕様●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。 質量(kg)1.5 コード:クリア 長さ(m)パネル10枚連結時:本体3m(コードの長さ約5m) 消費電力(W)6 寸法(cm)パネル1枚:H40×W30×D1 LED色レインボー 球数110球(パネル1枚:11球) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07460035 TG5-6048
49,000
32,980
36,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする