SMDイルミネーション サンタ&トナカイソリ

SMDイルミネーション サンタ&トナカイソリ アルファ[販促]
(1件のレビュー)

ベースが薄くて軽いので、吊り下げ設置もラクラク!

仕様●常点+点滅●連結不可●屋外仕様OK●SMDは新しいLEDで、従来のLEDより高密度に光を配置できるので、より明るくキラキラ輝きます。 コード:ブラック 消費電力(W)6 コード長さ(m)1.5 寸法(cm)H28×W55×D1.2 球数226球 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07460026 TG5-6095
14,800
9,898
10,888 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07460026
2025-02-03
用途:
ウインドのディスプレイ
その他業種

今年のクリスマス用に購入しました。まだ使用していませんが、試験点灯したらLEDが綺麗なので今からクリスマスが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする