ステンレス洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様破断荷重(mm):35
トラスコ品番126-3035
材質ステンレス(SUS304)
品名SCH26
内容SCH26×4個入
寸法A(mm)20
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)12
荷重参考使用:3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
線径(mm)2.4
内容量1パック(4個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。