スーパーメイト
サークルバスケット
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。
また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途
買物カゴ用に。
ピッキング用に。
材質
PP
容量(L)
33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
360×505×250
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×250×240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463517
CB-33EBK
339-8428
ブラック
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
07463526
CB-33EBG
339-8420
ブルーグリーン
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
07463535
CB-33EFG
339-8426
フレンチグレー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください