アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途
金属・ガラス・陶磁器・木材など。
金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。
トラスコ品番
393-9448
セット内容
主剤(15g)、硬化剤(15g)
色
(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色
タイプ
チューブ・急速硬化
容量(g)
30
可使時間(分)
(25℃)約5
主な用途
金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材
硬化時間(時間)
(25℃)1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465827
ARALDITE RAPID RT30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください