オイルフィルター

オイルフィルター - KIJIMA(キジマ)

ハーレーダビッドソンの中でも新たなカテゴリーになるX350/500用のオイルフィルターが好評のマグネットインシリーズで登場!
OEM:HD260146090020

その他【OEM NO.】260146090020材質スチール製寸法(mm)※フィルターレンチ:Φ68×14角マットブラック高さ(mm)65.5外径(Φmm)67.9適合車種オイルフィルター マットブラック X350/500 2023y-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07469309HD-08708
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする