KITZ(キッツ)
ステンレス製フランジ形ボール
化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
材質
SCS13
接続
フランジ形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460699
10UTB15
838-6750
【面間】110
【高さ】102
1/2
【ハンドル】130
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460708
10UTB20
838-6752
【面間】120
【高さ】105
3/4
【ハンドル】130
¥
39,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460717
10UTB25
838-6754
【面間】130
【高さ】124
1
【ハンドル】160
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460726
10UTB40
838-6766
【面間】165
【高さ】113
11/2
【ハンドル】230
¥
74,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460735
10UTB50
850-4202
【面間】180
【高さ】120
2
【ハンドル】230
¥
94,900
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材