スコッチ マスキングテープ 233プラス

スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム) スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)

厚さ(mm)0.17 長さ(m)55 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
233P 12X55 07465127
233P 12X55 07465127
07465127 233P 12X55 104-8685 12
497
449
494 (税込)
翌日出荷
233P 18X55 07465136
233P 18X55 07465136
07465136 233P 18X55 108-6659 18
706
639
703 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする