クリンスパッター

クリンスパッター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

クリンスパッター 直接塗装タイプ
溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。
速乾性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
噴霧器はアルミ製は不可。

用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.15L トラスコ品番677-3389 材質塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン 淡黄色 容量(mL)15652 容量(kg)18 危険物の類別非危険物 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07464348 020557
38,468
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする