ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) - OSG(オーエスジー)ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ) - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。刃径(Φmm)4.85シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(Carbide)表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
トラスコ品番
有効加工深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462826ADO-SUS-3D-4.854.8568029636-57103D(刃径×3倍)
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
07462835ADO-SUS-5D-4.854.8569544636-72755D(刃径×5倍)
17,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする