シースネーク ナノリール

シースネーク ナノリール RIDGID(日本エマソン) シースネーク ナノリール RIDGID(日本エマソン)

従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。
ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。
15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。

用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5801 適合機種CA-350 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)25 適合管径(Φmm)25~50 ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5 ケーブル径(Φmm)7.2 内容量1台
注意
※別途シースネーク専用モニター要
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07465021 70038
オープン
1,298,000
1,427,800 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする