3M(スリーエム)
パネルボンド用ハンドガン
3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
用途
3M オートミックス システム製品吐出用。
適合
【カートリッジ】8115
トラスコ品番
436-2708
長さ(mm)
380
幅(mm)
580
摘要
ハンドガン
高さ(mm)
105
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465145
8117N
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください