曜日別特売

スムースフィットレバー ブラック EAL011K

スムースフィットレバー ブラック EAL011K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL011K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL011K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL011K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL011K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL011K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10
ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL011

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL011適合メーカーヤマハ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475101EAL011K
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする