スムースフィットレバー ブラック EAL002K

スムースフィットレバー ブラック EAL002K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL002K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL002K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL002K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL002K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL002K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 98-99
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 91-06
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94-08
カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-03
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 91-96
カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 97-06
カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 96-02
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL002

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL002適合メーカーカワサキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07474891EAL002K
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする