曜日別特売

スムースフィットレバー ブラック EAL009K

スムースフィットレバー ブラック EAL009K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL009K
販売備考:クラッチスイッチに当たる面積が純正対比で少なくなります(クルーズコントロール車に限る)。NIKEN/GT及びMT-10/ABS取付の際、ブレーキランプが早く点灯する可能性があります。ご理解の上、ご使用下さい。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 17-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 17
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-20 GT可
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL009

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL009適合メーカーヤマハ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475049EAL009K
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする