スムースフィットレバー ブラック EAL018K

スムースフィットレバー ブラック EAL018K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL018K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750L] 07-12 *S不可
カワサキ[KAWASAKI] Z800 [ZR800A] 13-16
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL018

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL018適合メーカーカワサキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475241EAL018K
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする