スムースフィットレバー ブラック EAL030K

スムースフィットレバー ブラック EAL030K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL030K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL030K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL030K - EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL030K - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL030K
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-18
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2R [ニンジャH2R] 15-19
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL030

材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL030適合メーカーカワサキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475381EAL030K
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする