曜日別特売

アングラーズバッテリー

アングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテックアングラーズバッテリー - 長輝ライトテック

防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。

用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07474726AB-25
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする