PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ)の コンプレッサー・空圧機器・ホース PISCO(ピスコ)の 汎用管継手 PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手 継手 チューブフィッティングブラス 継手 チューブフィッティングブラス 注文コード 07483476 本体に加え開放リングも黄銅を使用しています。 火花の発生する環境や高温環境での配管に最適です。 トラスコ品番560-3123 材質金属:黄銅+無電解Niメッキ、シールゴム:FKM 使用温度範囲(℃)0~120(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KU81F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07483476 KU81F ¥627 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管用ワンタッチ管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD 税込¥6,158~ ¥5,598~ プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥945~ ¥859~ チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ (1) チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC 税込¥153~ ¥139~ デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 税込¥449~ ¥408~ デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手配管用ワンタッチ管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品