domino
グリップ オフロード ビンテージ
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
タイプ
オフロード ビンテージ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502805
1131.82.40.04
ブラック
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
07502821
1131.82.75.06
プレーン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください