domino
グリップ オンロード ビンテージレトロ
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
プレーン
タイプ
ビンテージレトロ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502568
3394.82.75.06
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください