domino
グリップ オンロード JAPAN
材質
サーモプラスチックゴム
色
ブラック
タイプ
オンロード JAPAN
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502735
1082.82.40.06
134
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
07502751
1109.82.40.06
114
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください