domino
グリップ オフロード クロス
2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
タイプ
クロス
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502866
A02041C4240
ブラック×レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502875
A02041C4440
ブラック×グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502891
A02041C4540
ブラック×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502900
A02041C4552
グレー×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502909
A02041C4648
ブルー×ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502918
A02041C4740
ブラック×イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07502927
A02041C7170
ブラック×グレー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください