domino
グリップ オフロード DSH
DSHは耐久レース・チームと共同で開発されました。表面は柔軟な素材を使用しています。それに加え、大胆な凹凸を用いることで手への負担を和らげ、ソフトな握り心地となっています
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
タイプ
オフロード DSH
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07503006
A26041C4046
ホワイト×ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503015
A26041C4240
ブラック×レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503031
A26041C4440
ブラック×グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503040
A26041C4540
ブラック×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503049
A26041C4552
グレー×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503058
A26041C4648
ブルー×ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503067
A26041C4740
ブラック×イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503076
A26041C4852
グレー×ブルー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503085
A26041C5040
ブラック×Fイエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503101
A26041C5240
ブラック×グレー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください