曜日別特売

グリップ オンロード ビンテージデイトナ

グリップ オンロード ビンテージデイトナ - dominoグリップ オンロード ビンテージデイトナ - domino
仕様【エンドタイプ】非貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプビンテージデイトナ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像075028481058.82.40.06ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
商品単体画像075028571058.82.75.06ブラウン
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする