domino
グリップ オフロード モノクロクロス
ソフトな握り心地で振動を吸収します。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
タイプ
オフロード モノクロ(クロスあり)
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502611
1150.82.40.06
ブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
07502620
1150.82.42.06
レッド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
07502629
1150.82.48.06
ブルー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
07502638
1150.82.50.06
フローイエロー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
07502647
1150.82.52.06
グレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください