曜日別特売

グリップ オフロード エクストリーム

グリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - dominoグリップ オフロード エクストリーム - domino

2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。

仕様【エンドタイプ】非貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)118タイプエクストリーム内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用内容量1セット
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像07502936A19041C4240ブラック×レッド
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
商品単体画像07502945A19041C4440ブラック×グリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
商品単体画像07502961A19041C4540ブラック×オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
商品単体画像07502970A19041C4740ブラック×イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
商品単体画像07502979A19041C4845オレンジ×ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
商品単体画像07502988A19041C5240ブラック×グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
商品単体画像07502997A19041C5248ブルー×グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする