domino
グリップ オンロード ロード
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
ブラック
タイプ
ロード
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502717
3205.82.40.06
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
07502726
5519.82.40.06
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください