domino
グリップ オフロード A360
2種類の異なる素材を使用した有機的なグリップデザインは激しいライディングに対する疲労を和らげ操作性をアップさせます。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
左:124/右:118
タイプ
オフロード A360
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07503110
A36041C4044
ブラック×グリーン
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503119
A36041C4846
ブルー×ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07503128
A36041C4047
ブラック×イエロー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503137
A36041C4052
ブラック×グレー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503146
A36041C4045
ブラック×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503155
A36041C5245
グレー×オレンジ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
07503171
A36041C4042
ブラック×レッド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください