domino
グリップ オフロード モノクロ
ソフトな握り心地で振動を吸収します。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
タイプ
オフロード モノクロ(クロスなし)
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502577
6131.82.40.06
ブラック
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
07502586
6131.82.50.06
フローイエロー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
07502595
6131.82.52.06
グレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください