エンジンガード インペリアーレ400用 ブラック PF11030B
メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF11030B
スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
販売備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
適合情報:
ベネリ[BENELLI] IMPERIALE400 [インペリアーレ400]
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:エンジンフレーム
備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
材質スチール
色ブラック
備考スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
加工無
使用箇所エンジンフレーム
内容量1個