シャワーキャディ 810046212141

シャワーキャディ 810046212141 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212141
ウォータースポーツやオーバーランディングなどでシャワーを浴びる際にクルマの面に装着するボトルホルダー。付け替えられるハンドルが付属し、上部に付ければ持ち運びのためのハンドルに、下部に付ければタオル掛けとしてお使いいただけます。
販売備考:4.5インチ真空マウント仕様
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
付属品:1ユニット
型番:SM8100W
特記事項:マウント引張強度54kg
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM8100B
高さ:34.04
幅:10.41
奥行(引き):24.89

付属品1ユニット 材質樹脂、ステンレス ホワイト 備考マウント引張強度54kg 幅(cm)10.41 型番SM8100W 高さ(cm)34.04 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:SM8100B 奥行き(cm)24.89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501685 810046212141
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする