ダブルデッカー パーティバージ ポータブルバー 810046211717

ダブルデッカー パーティバージ ポータブルバー 810046211717 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211717
車両の側面に貼り付けて使用するカップホルダーです。オートキャンプの食事や団らんに最適です。パーティ好きにはおすすめですが、アウトドアでのパーティノイズについてはお気を付けください!
販売備考:缶やペットボトルが収まるステンレスホルダーと、ワインなどの瓶が収まるホルダー、氷を入れる入れもの(トング付)が装備されています。
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
付属品:タンブラーアダプター×4、ステンレスカップホルダー×4、トング付きアイスコンテナ×1
型番:MC5348
特記事項:6インチ真空マウント仕様
リペア:品番:CX2006W,CX2132W,CX2411,CX2062,CX2221
関連商品:品番:MC5348B,MC5314B,MC5314W,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W
高さ:52
幅:61
奥行(引き):40.64

付属品タンブラーアダプター×4、ステンレスカップホルダー×4、トング付きアイスコンテナ×1 材質樹脂 ホワイト 備考6インチ真空マウント仕様 幅(cm)61 型番MC5348 高さ(cm)52 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2006W,CX2132W,CX2411,CX2062,CX2221/関連商品:MC5348B,MC5314B,MC5314W,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W 奥行き(cm)40.64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501640 810046211717
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする