曜日別特売

イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET

イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH181S-5SET
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは5色から選べます。また、Φ22ブレースバー付は、ハンドルバークランプタイプのアクセサリ-類の装着が可能。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量11mmUP/8mmBACK 純正ハンドガードとの併用不可。 DCT車適合不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-13
ホンダ[HONDA] NC750X 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:11mmUP/8mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:PBH181

仕様11mm UP/8mm BACK適合NC750×14-18/700×12-13材質アルミシルバータイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番PBH181加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501387PBH181S-5SET
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする