イージーフィットバーPlus シャンパンゴールド PBH547G-5SET

イージーフィットバーPlus シャンパンゴールド PBH547G-5SET - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH547G-5SET
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは2色から選べます。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。納期は4ヶ月程。 純正比上下-7mm/幅-9mm/絞り+2° XT(2017)標準装備およびそれ以外でオプション設定のナックルカバーは流用可。カバー無し車は純正エンド流用不可。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 15-20
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 13-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:PBH547

仕様7mm DOWN適合V-STROM650/XT 13-20材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番PBH547加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501396PBH547G-5SET
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする