ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B

ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/BLU EBB311B - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB311B
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約236g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:ブルー
サイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状
重量[グラム]:片側1本:約235
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB311
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)

特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可)適合ハンドル内径Φ18-19(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事)材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]ブルー高さ(mm)【エンド部】35 Φ32/Φ35 テーパー形状質量(g)【片側1本】235タイプインナーウエイトタイプ内容2本組型番EBB311内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499908EBB311B
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする