ブレーキ/クラッチペダルNEO セット NP70510

ブレーキ/クラッチペダルNEO セット NP70510 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70510
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:2個セット。適合:MT車のZN8/ZN6/ZD8/ZC6/VAB/GVB/GRB/GJ3/GP3/GE#/GH#/GD#/GG#/GC#/GF#/BM9/BR9/BP#/BL#/BE#/BH#/BD#/BH#/SJ5/SH#/SG#/SF# ※要2箇所穴あけ加工(Φ5) ※T8トルクスレンチ付属
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサ (型式:GRB/GVB/GE#/GH#/GD#/GG#/GC#/GF#) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサG4 (型式:GJ#) MT車
スバル[SUBARU] インプレッサSPORT (型式:GP#) MT車
スバル[SUBARU] フォレスター (型式:SJ#/SH#/SG#/SF#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィ (型式:BD#/BC#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BM#/BL#/BE#) MT車
スバル[SUBARU] レガシィツーリングワゴン (型式:BR#/BP#/BH#/BG#/BF#) MT車
スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6/ZD8) MT車
スバル[SUBARU] WRX STI (型式:VAB)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:2
付属品:T8トルクスレンチ付属。
特記事項:※取り付けには、2箇所穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダルとクラッチペダルのセット品です。
関連商品:品番:NP70310,NP70111,NP71110,NP70210,NP71210,NP91210,NP71310

特記※取り付けには、2箇所穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダルとクラッチペダルのセット品です。付属品T8トルクスレンチ付属。材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。関連規格品番:NP70310,NP70111,NP71110,NP70210,NP71210,NP91210,NP71310入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501466NP70510
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07501466NP7051050891785NP70510NP70510 ブレーキ/クラッチペダルNEOセット(MT車) ネオプロト(NEOPLOT) 50891785ブレーキ/クラッチペダルNEOセット(MT車)ネオプロト(NEOPLOT)1セット(2個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする