スルーアクスルアダプター 15mm マウンテンバイク 810046211038

スルーアクスルアダプター 15mm マウンテンバイク 810046211038 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211038
アドオンもしくはフライトデッキフロントホイールホルダーに、ハブ仕様15x100mmの前輪を積載する際に必要なアダプターです。
販売備考:ハブ仕様15x100mm専用、QRスキュワー仕様
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.06
材質[素材]:アルミ
使用箇所:アドオン/フライトデッキ フロントホイールホルダー
付属品:アダプター、スキュワー
特記事項:スキュワー径15mm
関連商品:品番:BA1370,BV1022
幅:16.51

特記スキュワー径15mm 付属品アダプター、スキュワー 材質アルミ 質量(kg)0.06 ブラック 幅(cm)16.51 関連規格品番:BA1370,BV1022 使用箇所アドオン/フライトデッキフロントホイールホルダー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500310 810046211038
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする