イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G

イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF762G
絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/19mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:760
高さ:82
奥行(引き):169
立ち角:50
絞り角:24
型番:PBTF762
特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。
使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760シャンパンゴールド高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み内容量1個
注意
※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500915PBTF762G
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする