ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D

ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0030D
販売備考:リンクロッドを交換するタイプです。 調整機能はありません。シート高で20mm下がります。
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25
タイプ:コの字タイプ(ベアリング内蔵)
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
仕様:リンクロッド交換
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(白)
キット内容:ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.7
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
オプション:品番:PHS0030
関連商品:品番:PHS0030,PHA0030D-SET
ダウン量:-20mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクロッド交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールシルバータイプコの字タイプ(ベアリング内蔵)表面処理亜鉛メッキ(白)関連規格品番:PHS0030、PHA0030D-SET標準作業時間0.7H内容量1個
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499689PHA0030D
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする