曜日別特売

ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET

ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 18mmダウン PHA382D-SET - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA382D-SET
YZF-R7用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。18mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:ベアリング内蔵リレーアームタイプ 調整機能無 シート高18mmダウン
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 22-25
タイプ:リレーアームタイプ
色[カラー]:ローダウンキット:シルバー/ショートサイドスタンド:ブラック
材質[素材]:ローダウンキット:アルミ/ショートサイドスタンド:スチール
仕様:リレーアーム交換
仕上げ(表面処理):アルマイト(化研/シルバー)
キット内容:ローダウンリレーアーム、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.95
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
リペア:品番:PHA382D,PHS382
関連商品:品番:PHA382D,PHS382
ダウン量:-18mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リレーアーム交換その他【ダウン量】-18mmセット内容ローダウンリレーアーム、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウンキット:アルミ/ショートサイドスタンド:スチールローダウンキット:シルバー/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA382D、PHS382タイプリレーアームタイプ表面処理アルマイト(化研/シルバー)関連規格品番:PHA382D、PHS382標準作業時間0.95H内容量1個
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499741PHA382D-SET
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする