ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー スモール MB5403W

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー スモール MB5403W Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:MB5403W
クルマの側面等に装着するごみ袋ホルダーです。たかがゴミ袋と侮るなかれ。ゴミ袋の固定箇所に困るアウトドアシーンで活躍するアイテムです。4.5インチ真空マウントを1つ使用。
販売備考:取り付け口寸法: 15.24 X 10.16cm
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
付属品:クリップ×4
型番:MB5403
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:車両側面等に付けたまま走行しないでください。
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MB5403B,MB5404B,MB5404W
幅:22.86
奥行(引き):19

付属品クリップ×4 材質樹脂 ホワイト 備考4.5インチ真空マウント仕様 幅(cm)22.86 型番MB5403 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:MB5403B,MB5404B,MB5404W 奥行き(cm)19 内容量1個
注意
※車両側面等に付けたまま走行しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501615 MB5403W
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする