ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー ラージ 810046211625

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー ラージ 810046211625 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211625
クルマの側面等に装着するごみ袋ホルダーです。たかがゴミ袋と侮るなかれ。ゴミ袋の固定箇所に困るアウトドアシーンで活躍するアイテムです。4.5インチ真空マウントを2つ使用。
販売備考:取り付け口寸法: 30.5 X 17.8cm
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
付属品:クリップ×6
型番:MB5404
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:車両側面等に付けたまま走行しないでください。
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MB5404W,MB5403B,MB5403W
幅:36.83
奥行(引き):28

付属品クリップ×6 材質樹脂 ブラック 備考4.5インチ真空マウント仕様 幅(cm)36.83 型番MB5404 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:MB5404W,MB5403B,MB5403W 奥行き(cm)28 内容量1個
注意
※車両側面等に付けたまま走行しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501719 810046211625
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする